栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
ボールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946918
品番
TL-60-2
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
2方向からの抜差しが可能です。
用途
計測機器・工作機械などに。
トラスコ品番
206-3835
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
全長(mm)
28
色
シルバー
引張強度N(kgf)
19.6/2
RoHS指令(10物質対応)
対応