京都科学
京都科学の 模擬・訓練用品
京都科学の 骨格・人体モデル
頭蓋・下顎開放型3分解モデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
11-2030-01
注文コード
28946935
品番
A22/1
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
松吉医科器械コード
11-2030-01
寸法(cm)
20×13.5×15.5
質量(kg)
0.7
タイプ
筋色表示(筋の起始:赤・停止:青)