※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
フィンガープル(縦付け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947006
品番
TL-411-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途
配電盤・筐体等
トラスコ品番
206-3827
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
64.2
色
シルバー系
穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応