※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-411-2 フィンガープル(縦付け) 栃木屋 28947015 TL-411-2 フィンガープル(縦付け) 栃木屋 28947015

フィンガープル(縦付け)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28947015 品番 TL-411-2
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。

用途配電盤・筐体等 トラスコ品番206-3828 材質ステンレス 全長(mm)64.2 シルバー系 穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする