※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-285-2 プロテクター(分離型) 栃木屋 28947085 TM-285-2 プロテクター(分離型) 栃木屋 28947085

プロテクター(分離型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28947085 品番 TM-285-2
参考基準価格(税別)¥28 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27

取付作業が容易にできます。
ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。

用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。 トラスコ品番206-3844 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)12.5 高さ(mm)Φ37 内径(Φmm)25.6 寸法A(mm)Φ25.6 寸法F(mm)12.5 適合板厚(mm)0.7〜1 外径(Φmm)37 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)6 寸法B(mm)Φ37 寸法C(mm)Φ29.6 取付板厚(mm)0.7〜11 取付穴寸法(mm)Φ30 適合ケーブル(Φmm)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)0.7〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする