栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ボックスラッチ(プッシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28947146
品番
TL-321-1
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
用途
計測機器・OA機器・工作機械等
トラスコ品番
206-3816
材質
POM
幅(mm)
15
色
黒
高さ(mm)
36.5
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
Φ3.2
許容荷重(N)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応