※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-192-1 取手 栃木屋 28947198 THA-192-1 取手 栃木屋 28947198

取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28947198 品番 THA-192-1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取手部に板バネを使用しています。

用途計測機器・通信機器等 トラスコ品番206-3799 材質エラストマー 幅(mm)20 全長(mm)156 BG 径(Φmm)20 全高(mm)8 寸法F(mm)Φ4.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 取付ピッチ(mm)120 参考使用荷重(kN)0.29 垂直許容荷重(N[kgf])294/30 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする