※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
抜差クリーンヒンジ 右用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947329
品番
TH-147-1R
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途
半導体機器・実験設備・医療機器等
トラスコ品番
206-3782
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
53
厚さ(mm)
3
全長(mm)
75
穴径(Φmm)
6.4
表面処理
電解研磨
取付け方法
ねじ(別売)
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応