※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-147-2R 抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋 28947347 TH-147-2R 抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋 28947347

抜差クリーンヒンジ 右用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28947347 品番 TH-147-2R
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。

用途半導体機器・実験設備・医療機器等 トラスコ品番206-3784 材質SUS 幅(mm)32 厚さ(mm)2 全長(mm)50 穴径(Φmm)3.2 表面処理電解研磨 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする