※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
ワンタッチ取付スプリング蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947399
品番
TH-158-B
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途
OA機器・通信機器・計測機器等
トラスコ品番
206-3786
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
6.5
全長(mm)
46
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
下穴径(Φmm)
6.2
耐荷重(kg)
(2個使用時)2
取付け方法
取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プランジャーの繰り返しの脱着不可です。