15122 LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ 28947514 15122 LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ 28947514 15122 LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ 28947514 15122 LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ 28947514

LEDワイドライトルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947514 品番15122
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。

用途
一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ トラスコ品番217-6910 材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)205 高さ(mm)30 電源単3乾電池×2本(付属) 倍率(倍)3 ランプ替ランプ:交換不可 レンズサイズ(mm)90×55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする