※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準受け皿タイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947530 品番D-A-16-100SUS
参考基準価格(税別)¥4,412 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプです。

トラスコ品番228-9419 材質SUS304相当 ねじ長さ(mm)100 全高(mm)128 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする