冨田商事
冨田商事の 避難用品
冨田商事の 寝袋・毛布
高機能ブランケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28947617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
難燃、抗菌防臭・制菌、静電気防止の高機能ブランケット。洗濯OKで、洗濯後の速乾性にも優れています。
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
寸法(cm)
70×100
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-5504-00