- 防災クッション(防災頭巾+カバー) ファシル(FACIL) 28947705

防災クッション(防災頭巾+カバー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サンフラワーイエロー
内容量1個注文コード28947705品番-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

普段はクッションとして、災害時には防災ズキンとして使える画期的な防災用品です。クッションの中に防災用品や貴重品などを入れておくことができます。カバーには暗闇でも安心な蓄光性ロゴグリップ、内側にカイロポケット付。

種別防災頭巾+カバー材質防災ズキン/難燃性ポリエステル・ポリプロピレン・ポリエステル、カバー/ポリエステルサンフラワーイエロー寸法(cm)49×31松吉医科器械コード24-3946-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする