ストリームライト(アルゴヘッドランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947897 品番SL61301000
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使用しているC4LEDは最大150ルーメンの明るさがあり、しかも寿命は50000時間で半永久的。デジタルコントロールで明るさを3段階に切り替えられます。調節可能3Dストラップ、ラバーストラップ、90°可変のチルティング機構、LEDバッテリーパワーインジケーター、生活防水。

電源単4乾電池×3コ(付属) 材質ABS 寸法(mm)54.6×57.2×73.7 質量(g)153 ランプC4LED(ホワイト) 明るさ(Lm)150(約3時間ランタイム)、100(約4.5時間)、45(30時間) 松吉医科器械コード10-5041-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする