レスキューボード(緊急用簡易担架)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947949 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。

付属品胸部ベルト 材質紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート) 質量(kg)約3.5 レスキューオレンジ 耐荷重(kg)約500(素材乾燥時)〜約200(24時間水浸後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×730×2.4 折りたたみ寸法(mm)600×730 松吉医科器械コード23-5500-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする