レスキューカー(2分割式)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947958 品番NRC-S1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥181,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。

材質アルミ 質量(kg)約22.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880 折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800 松吉医科器械コード24-3989-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする