曜日別特売
ETS-T/8WA ETSトリアージテント SIC 28947994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETSトリアージテント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード23-5766-08注文コード28947994品番ETS-T/8WA
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

60秒で開閉可能。離れた場所からでも一目で識別できるテントです。フレームはアルミ製で錆びにくく軽量ですので、運搬も容易です。テントの色が確認できる透明キャリーバッグ付きで、わずかなスペースで保管できます。

付属品本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ×4、ペグ×4、六角レンチ×2材質フレーム/アルミ、天幕/ポリエステル500D(防炎防水UVカット塗布処理)質量(kg)48.2全高(cm)322~353奥行き(cm)300松吉医科器械コード23-5766-08収納時寸法(cm)24×41×153間口(cm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする