ETSトリアージテント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード23-5766-06 注文コード28948037 品番ETS-T/6WA
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は色・松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る

60秒で開閉可能。離れた場所からでも一目で識別できるテントです。フレームはアルミ製で錆びにくく軽量ですので、運搬も容易です。テントの色が確認できる透明キャリーバッグ付きで、わずかなスペースで保管できます。

付属品本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ×4、ペグ×4、六角レンチ×2 材質フレーム/アルミ、天幕/ポリエステル500D(防炎防水UVカット塗布処理) 質量(kg)27 全高(cm)322〜353 奥行き(cm)300 松吉医科器械コード23-5766-06 収納時寸法(cm)24×24×153 間口(cm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする