ナカネ
ナカネの 避難用品
ナカネの 保護具
防災備蓄ベスト(訓練用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
28948125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。
松吉医科器械コード
24-3832-00
色
グリーン
着丈(cm)
51
身幅(cm)
40
収納時寸法(mm)
550×420×110
材質
ポリエステル不織布
種別
訓練用
サイズ
フリー