※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災備蓄ベスト(避難所用)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 28948168 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。

種別避難所用 材質ポリエステル不織布 イエロー サイズフリー 着丈(cm)51 収納時寸法(mm)550×420×110 身幅(cm)40 松吉医科器械コード24-3831-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする