- 防災備蓄ベスト(無地)お得用 ナカネ 28948213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災備蓄ベスト(無地)お得用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード28948213品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。

種別無地材質ポリエステル不織布着丈(cm)51収納時寸法(mm)550×420×110身幅(cm)40松吉医科器械コード24-3830-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする