※着用例
鈴木産業
鈴木産業の エプロン
鈴木産業の 食品加工・水産現場用エプロン
ビニロン腰下前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28948256
品番
#695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫でしなやか
水仕事に最適
抗菌加工
共紐タイプ
色
ネイビー
用途
食品・漁業・水産加工・他
種別
エプロン
材質
ポリ塩化ビニール
タイプ
腰下
機能
抗菌加工
総丈(cm)
約90
下幅(cm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応