JC-200P ビニールレザーエプロン 鈴木産業 28948326 JC-200P ビニールレザーエプロン 鈴木産業 28948326 JC-200P ビニールレザーエプロン 鈴木産業 28948326 JC-200P ビニールレザーエプロン 鈴木産業 28948326 JC-200P ビニールレザーエプロン 鈴木産業 28948326

ビニールレザーエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28948326 品番 JC-200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水をはじくおしゃれなカラーエプロン
軽くてしなやか

ネイビー 用途軽作業・園芸・他 種別エプロン 材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル タイプ胸付 機能軽量 総丈(cm)約78 下幅(cm)約61 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28948326
2020-10-02
用途:
動物のシャンプー、トリミング
サービス業

シャンプートリミングの他診察時の動物の保定時にも、エプロンをつけますが普通のエプロンでは動物の毛や薬品が付いてなかなか取れず困るのですがビニールコーティングされているのでその心配がありません。何より軽くて長さもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする