鈴木産業
鈴木産業の 防護服・保護服・特殊服
鈴木産業の 足カバー/脚絆
鈴木産業の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布靴カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
28948606
品番
SH-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
軽くて動きやすい
靴の汚れから床を守ります
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
底すべり止め付
色
ブルー
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
材質
ポリプロピレン
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応