マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28948720 品番PS202
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はΦD2・寸法A・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0441 材質アルミ合金 長さ(mm)13 幅(mm)13 高さ(mm)25 タイプクロス45°穴 寸法d(mm)Φ6 寸法F(mm)9 寸法E(mm)9 ΦD113 寸法P(mm)7 寸法d2(mm)Φ6 締付ねじ2-M3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする