三好キカイ(旧:三好パイジョン)
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28948729
品番
PS203
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0442
材質
アルミ合金
長さ(mm)
13
幅(mm)
13
高さ(mm)
25
タイプ
クロス45°穴
寸法d(mm)
Φ6
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
9
ΦD1
13
寸法P(mm)
7
寸法d2(mm)
Φ6
締付ねじ
2-M3
RoHS指令(10物質対応)
対応