カクパイジョン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)□9 タイプ角・角タイプ 注文コード28948896 品番SQ09-200
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法A・仕様・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0592 材質アルミ合金 長さ(mm)19 幅(mm)19 高さ(mm)41 タイプ角・角タイプ 寸法A(mm)□9 寸法F(mm)14.5 寸法D(mm)Φ19 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)□9 寸法P(mm)12 締付ねじ2-M4 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする