三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□20
タイプ
角・角タイプ
注文コード
28948966
品番
SQ20-200
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0599
材質
アルミ合金
長さ(mm)
29
幅(mm)
29
高さ(mm)
67
タイプ
角・角タイプ
寸法A(mm)
□20
寸法F(mm)
21.5
寸法D(mm)
Φ29
寸法E(mm)
21.5
寸法B(mm)
□20
寸法P(mm)
24
締付ねじ
2-M5
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応