三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□13
タイプ
横角タイプ
注文コード
28949000
品番
SQ13-600
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0610
材質
アルミ合金
長さ(mm)
38
幅(mm)
11
高さ(mm)
28
タイプ
横角タイプ
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
□13
寸法F(mm)
20
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
38
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
7
締付ねじ
M4
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法2-ΦP(mm)
4.5