カクパイジョン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)□19 タイプ横角タイプ 注文コード28949027 品番SQ19-600
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法A・仕様・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0613 材質アルミ合金 長さ(mm)52 幅(mm)20 高さ(mm)40 タイプ横角タイプ 寸法H(mm)21.5 寸法A(mm)□19 寸法F(mm)30 寸法B(mm)19 寸法C(mm)20 寸法W(mm)52 寸法G(mm)42 寸法K(mm)10.5 締付ねじM5 ねじサイズM5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法2-ΦP(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする