三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□25
タイプ
横角タイプ
注文コード
28949045
品番
SQ25-600
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0615
材質
アルミ合金
長さ(mm)
75
幅(mm)
25
高さ(mm)
60
タイプ
横角タイプ
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
□25
寸法F(mm)
42
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法W(mm)
75
寸法G(mm)
58
寸法K(mm)
12
締付ねじ
M6
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法2-ΦP(mm)
6.5