三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□20
タイプ
ストッパ
注文コード
28949176
品番
SQ20-500
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0607
材質
アルミ合金
長さ(mm)
30
幅(mm)
12
高さ(mm)
36
タイプ
ストッパ
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
□20
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
30
締付ねじ
M5
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応