三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□10
仕様
2-M:2-M4
タイプ
角・ネジタイプ
注文コード
28949185
品番
SQ10-224
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
仕様
2-M:2-M4
トラスコ品番
207-0601
材質
アルミ合金
幅(mm)
19
高さ(mm)
31
タイプ
角・ネジタイプ
寸法A(mm)
□10
寸法D(mm)
Φ19
寸法E(mm)
14.5
寸法B(mm)
16.5
寸法G(mm)
8
締付ねじ
M4
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応