三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
□20
仕様
2-M:2-M5
タイプ
角・ネジタイプ
注文コード
28949219
品番
SQ20-235
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
仕様
2-M:2-M5
トラスコ品番
207-0604
材質
アルミ合金
幅(mm)
29
高さ(mm)
46.5
タイプ
角・ネジタイプ
D
Φ29
寸法A(mm)
□20
寸法E(mm)
21.5
寸法B(mm)
25
寸法G(mm)
15
締付ねじ
M5
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応