三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(角パイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28949289
品番
SS06200K
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
トラスコ品番
207-0556
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
高さ(mm)
6
タイプ
定尺角パイプ
径(Φmm)
外径×肉厚:6×0.8
外径公差(mm)
0〜-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応