パイジョン(角パイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28949325 品番SS13200K
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。

トラスコ品番207-0565 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 幅(mm)13 高さ(mm)13 タイプ定尺角パイプ 径(Φmm)外径×肉厚:13×1 外径公差(mm)0〜-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする