ユニバーサルジョイント ロッドエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28949438 品番 Y-6
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。

トラスコ品番207-0392 材質SUM 長さ(mm)31 幅(mm)19 高さ(mm)12 タイプロッドエンド 表面処理ユニクロメッキ仕上げ ねじ寸法(mm)M6×1 引張荷重(N)最大:1370 RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする