銀マジック抗菌消臭五本指靴下格子柄メッシュ編み

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード28949446 品番833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。アクセントのきいた格子柄メッシュ編みです。

アソート(黒、紺、灰) 用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌消臭・吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)20 丈区分クルー丈 指タイプ5本指
注意
※色の指定はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28949446
2025-10-04
用途:
農作業
農・林・水産業

薄くて、夏には良いかと思って買ったが
すぐに穴が空いてしまった
リピートはないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする