PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック抗菌消臭五本指靴下スニーカー丈格子柄メッシュ編み
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
28949464
品番
832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。アクセントのきいた格子柄メッシュ編みのスニーカー丈タイプです。
色
アソート(黒、紺、灰)
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾
かかとからの長さ(cm)
7.5
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指
注意
※色の指定はできません