PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック五本指靴下ショート丈
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
28949498
品番
810WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。くるぶしまでのアンクルショート丈タイプ。清潔感のある白。
色
白
用途
スクールソックス、引っ越し業者に最適。安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
サイズ(cm)
25〜27
全長(cm)
14
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾
丈区分
ショート丈
指タイプ
5本指