PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック着圧ソックス薄手ハイソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1足)
注文コード
28949507
品番
806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。疲れを軽減、着圧ハイソックス。薄手タイプ。
色
黒
用途
立ち仕事の方や、足のむくみやすい方に最適です。またエコノミー症候群の予防にも。
材質
ナイロン、ゴム、ポリエステル、綿
サイズ(cm)
25〜27
全長(cm)
30
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾・着圧サポート
丈区分
ハイソックス丈
指タイプ
先丸