マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2-M:2-M4 注文コード28949544 品番PF524
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はΦD2・寸法A・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

仕様2-M:2-M4 トラスコ品番207-0461 材質アルミ合金 長さ(mm)20 幅(mm)10 A20 高さ(mm)28 タイプ2ヵ所ネジ穴加工 C10 寸法d(mm)Φ10 寸法F(mm)15 寸法E(mm)13 寸法P(mm)10 締付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする