延長コード10m 3ツ口

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28949656 品番EC-TP1510(OR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

延長コード10m。

コード長さ(m)10 オレンジ 用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、1.25mm×2芯 質量(kg)1.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28949656 EC-TP1510(OR) 21531904 ECT-S710** 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28949656
2022-10-12
用途:
送風機の延長
運輸・通信業

トラック荷台作業時に送風機を使いたく延長コードを購入しました。
まとめた時は少し重いかなと思いましたが特に問題なく使用しています。

対象商品:
28949656
2021-10-01
用途:
機械組付け時

社内で延長コード色分けをするため購入。
カラー展開豊富で、品質も問題ありません。価格も手ごろです。

対象商品:
28949656
2020-03-07
用途:
電動チェンソーなど
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

これだけの長さと容量があってこの値段であればコストパフォーマンスは抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする