三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28949745
品番
PM415
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
トラスコ品番
207-0628
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
25
幅(mm)
40
高さ(mm)
9
タイプ
ハンドル付きネジ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
Φ4
寸法L1(mm)
15
寸法A(mm)
40
M
M4
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応