パイジョン(角パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28949885 品番SS151000K
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。

トラスコ品番207-0566 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1000 幅(mm)15 高さ(mm)15 タイプ定尺角パイプ 径(Φmm)外径×肉厚:15×1 外径公差(mm)0〜-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする