三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
28949937
品番
PMC10
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
トラスコ品番
207-0633
材質
樹脂
長さ(mm)
9.7
幅(mm)
9.7
高さ(mm)
12.5
タイプ
丸内キャップ
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
Φ9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応