金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口W×奥行D×高さH(mm)750×590×700 ブラック 注文コード28949945 品番NBH-7187K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は間口W×奥行D×高さH・色など12種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)750×590×700 質量(kg)15 ブラック 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 風量切換なし 照明LED 換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
注意
※金属幕板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする