SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフード・換気扇
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフードファン
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28949963
品番
NBH-6387W
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×605×700
質量(kg)
14
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:315/290
照明
LED
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/27