PM517 パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949998

パイジョン(内キャップ) 内キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード28949998品番PM517
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。

トラスコ品番207-0631材質樹脂長さ(mm)20幅(mm)20高さ(mm)19タイプ丸内キャップ寸法H(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする